Rittal - FlatBox 9U, WxD 600x600 mm - 7507110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177551442
Elnummer
6911675
Leverandørens varenummer
7507110
Typebeskrivelse
Flatbox 9HE, 600mm dyp
19 tommers nivå:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
9
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
492 mm
Dybde:
600 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
45 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


