Rittal - FV Blue e+ EC 867 m³/h - 3244900

KopierKopier
Rittal - FV Blue e+ EC 867 m³/h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 867 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177997844

Elnummer

2467570

Leverandørens varenummer

3244900

Typebeskrivelse

2467570

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

867 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bredde:

323 mm

Høyde:

323 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Vegginnbygging:

Ja

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

RAL-nummer:

7035

Dybde:

161 mm

Den energieffektive versjonen med EC-teknologi skiller seg ut for mer enn bare sine unike IoT-egenskaper. Blue e+ vifte-og-filter-enheten låser opp utallige andre fordeler, fra energieffektivitet, til overvåking og bærekraft, til en høyere luftgjennomstrømning (175 – 1160 m³/t).