Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Hengsler dør 180° - 8618330

KopierKopier
Rittal - Hengsler dør 180°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innfelte gangjern - nei

  • Utenpåliggende gangjern - Ja

  • Åpningsvinkel - 180 °

  • Justerbart gangjern - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177921344

Elnummer

2406572

Leverandørens varenummer

8618330

Typebeskrivelse

2406572

Innfelte gangjern:

nei

Utenpåliggende gangjern:

Ja

Åpningsvinkel:

180 °

Justerbart gangjern:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskrivelse: For utvidelse av døråpningsvinkelen til 180°.
Fordeler: Kan monteres uten mekanisk bearbeiding av døren
Egnet for dørmonteringer opptil 900 N
Materiale: Stål-fingods
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Døråpningsvinkel: 180°
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 0,75 kg