Rittal - Innskyvningsvifte 3 stk 24V (DC), 480 m^3/h - 3342024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - DC
Luftmengde, frittblåsende - 480 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177041509
Elnummer
2431085
Leverandørens varenummer
3342024
Typebeskrivelse
2431085
Antall vifter:
1
Spenningstype:
DC
Luftmengde, frittblåsende:
480 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bredde:
4826 mm
Høyde:
44 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
nei
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
0 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
7035
Dybde:
200 mm


