Rittal - Kabelkanal til VX IT 38HE - 5302051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Svart
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958579
Elnummer
2432886
Leverandørens varenummer
5302051
Typebeskrivelse
2432886
Bredde:
800 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
38 mm²
Med overdel:
Ja
Kabelkanal, 38 U, for skjult kabelføring. For skapbredde 800 mm, for skaphøyde VX IT 1800 mm


