Rittal - Låsbare sidevegger 1200x1000 - 7824120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177330672
Elnummer
6911350
Leverandørens varenummer
7824120
Typebeskrivelse
6911350
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
482,6 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
Ja
Kan enkelt henges inn oppe. Låsing med sikkerhetslås nr.3524 E. Jordingsbolter med kontaktfane.
Materiale:
Stålplate, pulverlakkert
Farge:
RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 20
Kapslingsgrad NEMA:
NEMA 1
Leveringsomfang:
2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E
Henvisning:
Sidevegger 1200 mm dype som delte varianter
Pakkeenhet:
2 St.
Passer for:
Kapslingstype: TS 8
Høyde: 1200 mm
Dybde: 1000 mm


