Rittal - Luft/vann VVX 2000W - 3373100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type påbygg - Integrert
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 0 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177495678
Elnummer
2431090
Leverandørens varenummer
3373100
Typebeskrivelse
2431090
Type påbygg:
Integrert
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:
0 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:
2000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC


