Rittal - Montasjeskinne VX 18x38 800 4 - 8617730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreMateriale:
StålBredde:
800 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Dybde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177921733
Elnummer
2406553
Leverandørens varenummer
8617730
Typebeskrivelse
2406553
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Dybde:
800 mm
Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler: Kan også brukes i kombinasjon med annen chassis
Klargjort på baksiden for feste av kabelklemmer for optimal kabelføring i skapet
Enkelt i systemprofilen, også med montasjeplaten i bakerste posisjon
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Henvisning: For skap med montasjeplate er 2 montasjeskinner inkludert i leveringsomfanget.
Passer for: Bredde/dybde: 800 mm
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil og på innvendig montasjenivå
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 3,7 kg
Fordeler: Kan også brukes i kombinasjon med annen chassis
Klargjort på baksiden for feste av kabelklemmer for optimal kabelføring i skapet
Enkelt i systemprofilen, også med montasjeplaten i bakerste posisjon
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Henvisning: For skap med montasjeplate er 2 montasjeskinner inkludert i leveringsomfanget.
Passer for: Bredde/dybde: 800 mm
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil og på innvendig montasjenivå
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 3,7 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


