Rittal - RACK 19 KOMPLETT MONTERT TE88 B800 H2000 D800 GLASS 7000530 - 7000530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177426818
Elnummer
6911669
Leverandørens varenummer
7000530
Typebeskrivelse
TE Rack 800x2000x800 glassdør
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
Ja
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


