Rittal - REGNTAK RF AE1014 EL-2430377 - 2474000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 760 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 760 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177024540
Elnummer
2430377
Leverandørens varenummer
2474000
Typebeskrivelse
2430377
Bredde:
760 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
760 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


