Rittal - Sidevegg delt 2000x1000 - 5501030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177678729
Elnummer
6911354
Leverandørens varenummer
5501030
Typebeskrivelse
6911354
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
482,6 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Enkel håndtering
Montasje uten verktøy
Hurtiglås inkl. sikkerhetslås 3524 E.
Inneholder innvendig forrigling (ikke mulig å åpne med nøkkel).
Lås med chassis, kabelfangskinne kan overbygges på utvendig montasjenivå.
Anvendelsesområder:
Egnet for IT-klimatisering og rackløsning.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Overdel
Underdel
Jordingsleder
Festemateriell
Pakkeenhet:
1 St.
Passer for:
Kapslingstype: TS IT
Høyde: 2000 mm
Dybde: 1000 mm
Vekt:
19 kg


