Rittal - Sidevegg VX 2000X500 2stk - 8105245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Stål
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177827370
Elnummer
2406466
Leverandørens varenummer
8105245
Typebeskrivelse
2406466
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale: Stålplate, 1,5 mm
Overflate: dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 2000 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkeenhet: 2 stk.


