Rittal - Sidevegger for TE 2000X1000 RAL 7035 - 7000653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 1000 mm
Høyde - 2000 mm
Type overflate - Pulverlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177471733
Elnummer
6911817
Leverandørens varenummer
7000653
Typebeskrivelse
TE SERVRACKVEGG 2000X1000 7035
Materiale:
Stål
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
TE SERVRACKVEGG 2000X1000 7035
ProduktbladPDF


