Rittal - Skap300X300X210 - 1003600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177583924
Elnummer
2430801
Leverandørens varenummer
1003600
Typebeskrivelse
2430801
Bredde:
300 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
36 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
900 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
250 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
600 N
rustfritt stål 1.4301
Skap og dør: Rustfritt stål
Montasjeplate: Stålplate
Eksklusivlås: Støpt sink, forniklet. Overflate:
Skap og dør:
børstet, 240 korning
Montasjeplate: forsinket. Kapslingsklasse:
IP 66 iht. EN 60 529/10.91
på AE 1002.600 – AE 1017.600,
NEMA 4x oppfylles.
IP 55 iht. EN 60 529/10.91
på AE 1018.600 / AE 1019.600,
NEMA 12 oppfylles. Leveringsomfang:
Kapsling, dør(er) med innskummet
pakning, montasjeplate.


