Rittal - Skinner for innvendig utbygging CM/CL - 5001051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177479593
Elnummer
2430918
Leverandørens varenummer
5001051
Typebeskrivelse
2430918
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


