Rittal - Sokkel VX rustfri side B 100x - 8620070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Høyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922372
Elnummer
2406649
Leverandørens varenummer
8620070
Typebeskrivelse
2406649
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Høyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate: Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 400 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,59 kg


