Rittal - Systemchassis indre 400mm - 8612040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212077
Elnummer
2431956
Leverandørens varenummer
8612040
Typebeskrivelse
2431956
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
400 mm
Systemchassis indre 400mm. Pk á 4 stk.


