Rittal - Systemchassis indre 800mm - 8612080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
800 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212107
Elnummer
2431959
Leverandørens varenummer
8612080
Typebeskrivelse
2431959
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
800 mm
Systemchassis indre 800mm. Pk á 4 stk.


