Rittal - Systemchassis ytre 1000mm - 8612100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1000 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212114
Elnummer
2431960
Leverandørens varenummer
8612100
Typebeskrivelse
2431960
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1000 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
1000 mm
Systemchassis ytre 1000mm. Pk á 4 stk.


