Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Systemchassis ytre 400mm - 8612140

KopierKopier
Rittal - Systemchassis ytre 400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

Dybde:

400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 73 mm

  • Dybde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177212138

Elnummer

2431962

Leverandørens varenummer

8612140

Typebeskrivelse

2431962

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

400 mm

Systemchassis ytre 400mm. Pk á 4 stk.