Rittal - Takplate IP55 for VX 600x1000 - 9681660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 1000 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177954052
Elnummer
2415905
Leverandørens varenummer
9681660
Typebeskrivelse
2415905
Bredde:
600 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


