Rittal - TEGNINGSLOMME DIN A4 - 2514000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 254 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028177025912
Elnummer
2430111
Leverandørens varenummer
2514000
Typebeskrivelse
2430111
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
254 mm
Dybde:
17 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
256 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Tegningslomme av plast, monterest med medfølgende dobbelsidig tape A4 228X256X18


