Rittal - TETTEMODUL FOR 19 B600 D50 RITTAL 7526750 - 7526750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 450 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177196537
Elnummer
6911735
Leverandørens varenummer
7526750
Typebeskrivelse
6911735
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
450 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde:
50 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
TE modul, tett 50 mm (60CM)


