Rittal - TS Sokkel f. B800 Vent. RAL70 - 7825801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177234406
Elnummer
6911312
Leverandørens varenummer
7825801
Typebeskrivelse
SOKKEL F. B800 VENT. RAL7035
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


