Rittal - TS Viftepanne 800X600MM - 7986035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
For maksimalt antall vifter - 6
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177168947
Elnummer
6911554
Leverandørens varenummer
7986035
Typebeskrivelse
TS Vifteplate 800X600MM
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
For maksimalt antall vifter:
6
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


