Rittal - Universalbrakett for AX plastskap - 1485200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 116 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177940420
Elnummer
2433029
Leverandørens varenummer
1485200
Typebeskrivelse
2433029
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
116 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
18 mm
AX plastskap er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.
ProduktbladPDF


