Rittal - Varmeelement 150W uten vifte for apparatskap - 3105370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 110...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177638679
Elnummer
2431009
Leverandørens varenummer
3105370
Typebeskrivelse
2431009
Merkeeffekt:
150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
130 W
Bredde:
90 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


