Rittal - Veggbrakett AX plastskap - 1485400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 32 mm
Høyde - 67 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177951457
Elnummer
2433031
Leverandørens varenummer
1485400
Typebeskrivelse
2433031
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
32 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
30 mm
AX plastskap er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.
ProduktbladPDF


