Rittal - Veggrack 19 6U B.600XH.358XD.400mm FLATPAKKET Veggskap Ritta - 7507000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177551398
Elnummer
6911639
Leverandørens varenummer
7507000
Typebeskrivelse
Flatbox 6HE, 400mm dyp
Flatpakket koblingskap for gulv og veggmontering. 19" innbygging. Komplett med alle vegger, glassdører og monteringsramme i front. Ingen eller liten tetthetsgrad.


