Rittal - Vifteplate for TS IT, med 2 vifter - 5502020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 6
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177679252
Elnummer
6911339
Leverandørens varenummer
5502020
Typebeskrivelse
6911339
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
6
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
340 mm
Høyde:
54 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For aktiv ventilasjon av TS IT. For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
Anvendelsesområder:
For aktiv ventilasjon.
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Vifteenhet
2 vifter
1 temperaturregulator
Åpen tilkoblingskabel
Festemateriell
Henvisning:
For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten.
Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg.
Pakkeenhet:
1 St.
Måledriftsspenning:
250 V AC/-/-
Passer for kapslinger:
med bredde/med dybde
800/800
800/1000
800/1200
Temperaturområder:
Drift (omgivelse): + 5 °C - + 55 °C
Antall vifter:
2
Antall vifter (maks.):
6


