Rittal - Vindu FT alu 597x597x62 - 2761010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 597 mm
Høyde - 597 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938588
Elnummer
2436865
Leverandørens varenummer
2761010
Typebeskrivelse
2436865
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
597 mm
Høyde:
597 mm
Materiale:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
62 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


