Rittal - VX IT-hjulmodul for B: 600 mm - 5301516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 79 mm
Materiale - Andre
Dybde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952492
Elnummer
2406784
Leverandørens varenummer
5301516
Typebeskrivelse
2406784
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
79 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
203 mm
Farge:
Andre
VX IT-hjulmodul for B 600 mm, dynamisk belastning 1000 kg
ProduktbladPDF


