Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane - 8640022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958869
Elnummer
2400393
Leverandørens varenummer
8640022
Typebeskrivelse
2400393
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelplate med hjørne VX foran / bak 600x200
ProduktbladPDF


