Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane - 8660023

KopierKopier
Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177978140

Elnummer

2444779

Leverandørens varenummer

8660023

Typebeskrivelse

8660023

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

0 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

Ja

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkelhjørneprofil med paneler for fleksibel kabelinnføring inkludert posisjoneringshjelp for enkel montering av skapet.