Rockman - Hjelm E-Ranger Gul Rockman 22RABE115000 - 22RABE115000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Gul
Oppheng - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822421
Leverandørens varenummer
22RABE115000
Typebeskrivelse
8822421
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Oppheng:
Uten
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Fåes i fargene, hvit, gul, oransje, rød, blå og grønn.
Tekniske data:
Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast
Testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for sikkerhetshjelmer EN 397 og EN 50365 (1000V)
Selvutløsende hakerem, vaskbar og allergifri (pH 7)
Enkel enhånds strammesystem
Egne spor for montering av hørselvern og LED-lys
Innfellbare vernebriller i klart glass medfølger.


