Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01081806 - 251000185

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01081806

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 69 mm

  • Bredde - 164 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157908155

Elnummer

2521903

Leverandørens varenummer

251000185

Typebeskrivelse

2521903

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

69 mm

Bredde:

164 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse