Runpotec - Trekkefjær glassfiber 120m, Ø 7,5mm. Rørål på stativ med hjul - 8817376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 120 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045474428
Elnummer
8817376
Leverandørens varenummer
8817376
Typebeskrivelse
GF 120m/7,5mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
120 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
7,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
7,5 mm
Bruddstyrke:
400 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Diameter trommel/ring:
720 mm
Vridd:
nei


