Satel - LCD tastatur First uten lokk Lite, blått display - FirstKLCD-S-blue

KopierKopier
Satel - LCD tastatur First uten lokk Lite, blått display

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • LCD-display - Ja

  • Med LED-visning - Ja

  • Touch panel - Ja

  • Antall grupper - 32

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791008137

Elnummer

6255564

Leverandørens varenummer

FirstKLCD-S-blue

Typebeskrivelse

Innbruddsalarm - sentraler

LCD-display:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Touch panel:

Ja

Antall grupper:

32

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Utvidelsespanel:

nei

Høyde:

114 mm

Bredde:

94 mm

Dybde:

23,5 mm

Farge:

Hvit

LCD tastatur First uten lokk