Satel - TCP/IP modul for PSP brannsent - CSP-ETH

KopierKopier
Satel - TCP/IP modul for PSP brannsent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Betjeningsapparat

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033330528

Elnummer

6215239

Leverandørens varenummer

CSP-ETH

Typebeskrivelse

6215239

Type tilbehør/reservedel:

Betjeningsapparat

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

nei

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

TCP/IP kommunikasjonsmodul for CSP brannalarmsentraler

Denne modulen benyttes når man vil benytte en PC til å fungere som et virtuelt panel for brannalarmsentralene CSP-204 og CSP-208.