Utgått

Satel - Touch tastatur First, 7, H uten kortleser, hvit bakdel, s - First-TSI-WSW

KopierKopier
Satel - Touch tastatur First, 7, H uten kortleser, hvit bakdel, s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • LCD-display - Ja

  • Med LED-visning - Ja

  • Touch panel - Ja

  • Antall grupper - 32

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791016743

Elnummer

6215297

Leverandørens varenummer

First-TSI-WSW

Typebeskrivelse

6215297

LCD-display:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Touch panel:

Ja

Antall grupper:

32

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Utvidelsespanel:

nei

Høyde:

196 mm

Bredde:

129 mm

Dybde:

22 mm

Farge:

Hvit

7" Touch betjeningspanel for First alarmsystem

Dette 7" betjeningspanelet med touch teknologi gjør det meget enkelt å betjene og utnytte alle de tilgjengelige funksjonene i First alarmsystemer. Betjeningspanelet kan settes opp etter brukerens behov - og man bruker ikoner for å vise status og gi adgang til betjening.

Ved å legge inn egne bilder på et microSD minnekort kan man benytte skjermen som et fotoalbum når det ikke benyttes for å betjene alarmsystemet.



Forsøk simulatoren her: http://www.satel.pl/en/product/667/INT-TSI-BSB,Touchscreen-keypad#click_symulator_tsi