Schnabl - Boks og kanalfeste DSN 40 plugg - DSN-40

KopierKopier
Schnabl - Boks og kanalfeste DSN 40 plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9008439403400

Elnummer

1323156

Leverandørens varenummer

DSN-40

Typebeskrivelse

Plastklammer

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Boks og kanalfeste. Plugg og skrue i ett. Fester kanaler kun ved hjelp av et fingertrykk. Pluggen kan også feste tak og veggbokser ved at man fester pluggen i bunnen av boksen. Lengde: 40mm. Belasteting: 23kg