Schnabl - Boks og kanalfeste DSN 50 plugg - DSN-50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439403608
Elnummer
1323157
Leverandørens varenummer
DSN-50
Typebeskrivelse
Plastklammer
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Boks og kanalfeste. Plugg og skrue i ett. Fester kanaler kun ved hjelp av et fingertrykk. Pluggen kan også feste tak og veggbokser ved at man fester pluggen i bunnen av boksen. Lengde: 49mm. Belasteting: 23kg


