Schnabl - Klammer for slissing Ø 25-32mm, USE 25-32/55 Grå - 1323278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 25...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439221301
Elnummer
1323278
Leverandørens varenummer
1323278
Typebeskrivelse
USE 25-32/55 Grå
Diameter fra/til:
25...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste klammer Ø 25-32mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Plugg er 6x55mm. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


