Schnabl - Samleholder SH 15 for kabler - SH-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 5...13 mm
Antall kabler/rør - 15
Type feste - Andre
Farge - Grå
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439405206
Elnummer
1323158
Leverandørens varenummer
SH-15
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
5...13 mm
Antall kabler/rør:
15
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
Ja
Samleholder for kabler. Samleholderene har en enkel låseknast som lett kan åpnes/lukkes fra undersiden. EC rørklammer kan klipses på i underkant SH, for montasje av rør.


