Schneider Electric - 120C Endestykke stål hvit - INS5551803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880080558
Elnummer
1245097
Leverandørens varenummer
INS5551803
Typebeskrivelse
1245097
Bredde:
120 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


