Schneider Electric - 13135 Plate 65x85 f/stikkont. 50x50 - 13135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430131359
Elnummer
1744427
Leverandørens varenummer
13135
Typebeskrivelse
Flatstiftkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Kaedra IP65 kapslinger og tilbehør, Mini Kaedra og vanlig Kaedra og Kaedra apparatskp for ikkemodulært materiell. leverens i to varianter, Rene kapslinger for DIN skinneprodukter, og med Din skinne+ åpninger for PK industristikk og betjeningsmatriell. Disse kapslingene er beregnet for separat montering , og kan ikke bygges sammen med øvrige Kaedra kapslinger. Beregnet for last inntil 63A. Standard KAEDRA kapslinger er beregnet for spenninger opp til 690V. Har farge RAL7035 og transparang grønn buet dør.Driftstemepratur -20°C til +60°C. IK09 mekanisk styrke, Godkjent etter IEC 60439-3. Klasse 2, dobbeltisolert. Selvslukkende materiale etter IEC 698-2-1: 650°C. en kapsling består av : en bunndel med ett hull for hurtigfeste og fire avlange, skråstilte festehull i hvert hjørne, metriske svekkinger i 4 av sidene for kabelinføring, DIN skinne, Jordskinne, Frontdel med transparent deksel, kan forsynes med nøkkellås,, dekkplugger for å oppnå Klasse 2, merkelapper og holder.


