Schneider Electric - 15201 VLT Digitalt Voltmeter - 15201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...600 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Maks viserutslag - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430152019
Elnummer
8062375
Leverandørens varenummer
15201
Typebeskrivelse
Metere
Måleområde:
0...600 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Maks viserutslag:
0 °
Målesystem:
Digital
Nøyaktighetsklasse:
0,5
Effekttap:
0,002 W
Kalibrert:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
36 mm
Høyde:
87 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Skalabelysning:
Ja


