Schneider Electric - 170ADM35010 16 inn 24VDC/ 16 ut trans - 170ADM35010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 170ADM35010 16 inn 24VDC/ 16 ut trans

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type matespenning - AC/DC

  • Antall digitale innganger - 16

  • Antall digitale utganger - 16

  • Type inngangsspenning - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110886566

Elnummer

4500904

Leverandørens varenummer

170ADM35010

Typebeskrivelse

Modicon TSX Momentum

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall digitale innganger:

16

Antall digitale utganger:

16

Type inngangsspenning:

AC/DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-3...30 V

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

20...30 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Andre

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

3,3...3,3 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

125 mm

Høyde:

141,5 mm

Dybde:

40 mm

16 inn 24VDC/ 16 ut trans