Schneider Electric - 306580008 Ramme for konnektor, blå - 306580008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
BlåGrunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302093187
Elnummer
6990905
Leverandørens varenummer
306580008
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Type feste:
Andre
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
14 mm
Innbyggingsbredde:
17,5 mm
Innbyggingshøyde:
18,5 mm


