Schneider Electric - 33514 Micrologic 7.0A For Fast Compa - 33514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...3200 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430335146
Elnummer
4320544
Leverandørens varenummer
33514
Typebeskrivelse
4320544
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...3200 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


